Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUE A LAMELLES SLC - 4932478949

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546362317

Réf. Sonepar

04054636231

Réf. Fournisseur

4932478949

Marque

MILWAUKEE

DISQUE A LAMELLES SLC XL 125 MM G40 - Carton

Les Atouts de l'article:

Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle. Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable. Plateau de ponçage en fibre naturelle. Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.), Commande minimum par 10 ou multiples de 10 Fabriquée en Allemagne