MILWAUKEE - DISQUE A LAMELLES SLC - 4932478951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546362331
Réf. Sonepar
04054636233
Réf. Fournisseur
4932478951
Marque
MILWAUKEE
DISQUE A LAMELLES SLC XL 125 MM G80 - Carton
Les Atouts de l'article:
Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle. Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable. Plateau de ponçage en fibre naturelle. Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.), Commande minimum par 10 ou multiples de 10 Fabriquée en Allemagne
Les Atouts de l'article:
Productivité maximale avec CERA TURBO™, enlèvement de matière 50% plus rapide et durée de vie 2x plus longue par rapport à un disque diamant CERA TURBO™ XL avec des lamelles en saillie de 10 mm pour le ponçage des soudures d'angle. Disque hybride en céramique : moulin en acier, acier inoxydable. Plateau de ponçage en fibre naturelle. Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable Idéal pour les métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) et les métaux non ferreux (aluminium, titane, etc.), Commande minimum par 10 ou multiples de 10 Fabriquée en Allemagne