MILWAUKEE - DISQUES A MEULER PRO+ - 4932451502

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • diamètre d'alésage - 22.22 mm

  • épaisseur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395162055

Réf. Sonepar

04054516205

Réf. Fournisseur

4932451502

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

diamètre d'alésage:

22.22 mm

épaisseur:

6 mm

DISQUE A MEULER 125 EPAISSEUR 6 MM PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 25

Les Atouts de l'article:

Utilisations : Optimisées pour les aciers doux et métaux non alliés. Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances garantissent le meilleur rapport prix / performances.