MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER CONTRACTOR - 4932451477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
forme - plat
adapté à l'asphalte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395163281
Réf. Sonepar
04054516328
Réf. Fournisseur
4932451477
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
125 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Non
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Non
adapté au béton:
Non
adapté au béton/bloc de béton:
Non
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
Les Atouts de l'article:
Utilisation : disques à tronçonner très minces pour l'acier. Convient pour l'acier résistant à l'acide, hardox, acier fortement allié, acier doux et d'outillage. Ne convient pas pour l'acier inoxydable.



