MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PIERRE PRO+ - 4932451499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 115 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395162024
Réf. Sonepar
04054516202
Réf. Fournisseur
4932451499
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
115 mm
diamètre d'alésage:
22.2 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
épaisseur:
3 mm
forme:
plat
rondelle:
Oui
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Non
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Oui
adapté à un fonctionnement humide:
Non
Les Atouts de l'article:
Utilisation: pour le béton, la maçonnerie et les carreaux minces en pierre naturelle.



