MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER POUR MEULEUSE 12 VOLTS - 4932464715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 76 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546226602
Réf. Sonepar
04054622660
Réf. Fournisseur
4932464715
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
76 mm
diamètre d'alésage:
10 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Non
adapté au béton/bloc de béton:
Non
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
adapté à un fonctionnement humide:
Non
Les Atouts de l'article:
Un disque finition turbo de qualité supérieure avec un corps ultra-fin (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) pour des coupes très rapides, précises et sans éclat dans les matériaux de faible épaisseur comme le granit, les dalles en marbre et les carreaux (type : porcelaine, grès, céramique). Lame de haute qualité adaptée pour la coupe de la plupart des matériaux de construction.


