MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER POUR MEULEUSE 12 VOLTS - 4932464716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 76 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
vitesse de rotation max. - 20100 1/min
forme - plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546226619
Réf. Sonepar
04054622661
Réf. Fournisseur
4932464716
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
76 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Non
vitesse de rotation max.:
20100 1/min
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Non
adapté au béton:
Non
adapté au béton/bloc de béton:
Non
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Oui
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
Les Atouts de l'article:
Disque carbure utilisable sur le bois, le plastique et le placo. Pas de risque de cassure de disque La profondeur de coupe reste la même pendant toute la durée de vie du disque. Convient à la coupe de tous les types de matériaux plus tendres. Convient à toutes les meuleuses d'angles



