MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER POUR MEULEUSE 12 VOLTS - 4932464717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 76 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
épaisseur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546226626
Réf. Sonepar
04054622662
Réf. Fournisseur
4932464717
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque:
76 mm
diamètre d'alésage:
10 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Non
épaisseur:
1 mm
hauteur de segment:
5 mm
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Non
adapté au béton/bloc de béton:
Non
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
adapté à un fonctionnement humide:
Non
Les Atouts de l'article:
Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs. Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel. *Livraison uniquement en présentoir de comptoir. Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)