Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+ - 4932451489

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 180 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Non

  • forme - plat

  • adapté à l'asphalte - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395161300

Réf. Sonepar

04054516130

Réf. Fournisseur

4932451489

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

180 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Non

forme:

plat

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Non

adapté au béton/bloc de béton:

Non

adapté au béton armé:

Non

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

DISQUE A TRONCONNER PRO+ 180MM EPAISSEUR 1,5 MM PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 25

Les Atouts de l'article:

Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs. Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel. *Livraison uniquement en présentoir de comptoir. Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)