Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+ - 4932451495

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 115 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Non

  • forme - plat

  • adapté à l'asphalte - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395161379

Réf. Sonepar

04054516137

Réf. Fournisseur

4932451495

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

115 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Non

forme:

plat

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Non

adapté au béton/bloc de béton:

Non

adapté au béton armé:

Non

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

DISQUE A TRONCONNER PRO+ 115MM EPAISSEUR 3 MM DEPORTES PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 25

Les Atouts de l'article:

Utilisation : Très performant dans les aciers doux, les fers à béton. Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances de coupe assurent le meilleur rapport prix / performances.