MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+ - 4932451496

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • diamètre d'alésage - 22.2 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • épaisseur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395161393

Réf. Sonepar

04054516139

Réf. Fournisseur

4932451496

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

diamètre d'alésage:

22.2 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

épaisseur:

3 mm

forme:

plat

rondelle:

Oui

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

adapté à un fonctionnement humide:

Non

DISQUE A TRONCONNER PRO+ 125MM EPAISSEUR 3 MM DEPORTES PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 25

Les Atouts de l'article:

Utilisation : Très performant dans les aciers doux, les fers à béton. Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances de coupe assurent le meilleur rapport prix / performances.