MILWAUKEE - DISQUES A TRONCONNER PRO+ - 4932451486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 115 mm
épaisseur - 1.5 mm
forme - plat
adapté au métal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395163977
Réf. Sonepar
04054516397
Réf. Fournisseur
4932451486
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque:
115 mm
épaisseur:
1.5 mm
forme:
plat
adapté au métal:
Oui
DISQUE A TRONCONNER PRO+ 115MM EPAISSEUR1,5 MM PRO+ 1PC - Commande uniquement par multiple de 50
Les Atouts de l'article:
Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs. Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel. *Livraison uniquement en présentoir de comptoir. Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)
Les Atouts de l'article:
Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs. Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel. *Livraison uniquement en présentoir de comptoir. Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)