MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932373147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.23 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395346455
Réf. Sonepar
04054534647
Réf. Fournisseur
4932373147
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
125 mm
diamètre d'alésage:
22.23 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
épaisseur:
2.4 mm
segmentation:
denté
hauteur de segment:
10 mm
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Oui
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Disque de qualité supérieure, spécialement conçu pour les matériaux durs et abrasifs. La soudure laser des segments garantit une excellente durabilité et des performances de coupe optimales. Recommandées pour être utilisé avec les rainureuses murales.



