MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.23 mm
application - meulage
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395361694
Réf. Sonepar
04054536179
Réf. Fournisseur
4932399522
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
125 mm
diamètre d'alésage:
22.23 mm
application:
meulage
disque diamanté:
Oui
épaisseur:
2.3 mm
forme:
plat
rondelle:
Oui
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
adapté à un fonctionnement humide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le disque d’utilisation universelle permet de bonnes performances de vitesse et de longévité dans une grande variété de matériaux de construction.



