Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399524

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 230 mm

  • diamètre d'alésage - 22.23 mm

  • application - meulage

  • disque diamanté - Oui

  • épaisseur - 2.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395361717

Réf. Sonepar

04054536181

Réf. Fournisseur

4932399524

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

230 mm

diamètre d'alésage:

22.23 mm

application:

meulage

disque diamanté:

Oui

épaisseur:

2.6 mm

forme:

plat

rondelle:

Oui

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

adapté à un fonctionnement humide:

Oui

DISQUE DIAMANT DU 230MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Le disque d’utilisation universelle permet de bonnes performances de vitesse et de longévité dans une grande variété de matériaux de construction.