MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399528


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 180 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
adapté à l'asphalte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395361755
Réf. Sonepar
04054536184
Réf. Fournisseur
4932399528
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre de disque:
180 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Non
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Oui
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
Les Atouts de l'article:
Un disque universel finition turbo à jante continue pour couper une grande diversité de matériaux de constructions classiques. La finition turbo garantit des coupes nettes sans copeaux.