MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399146

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • forme - plat

  • adapté à l'asphalte - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395357567

Réf. Sonepar

04054536196

Réf. Fournisseur

4932399146

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

forme:

plat

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Non

adapté au béton/bloc de béton:

Non

adapté au béton armé:

Non

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Non

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

DISQUE DIAMANT DHTS 155MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Un disque finition turbo de qualité supérieure avec un corps ultra-fin (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) pour des coupes très rapides, précises et sans éclat dans les matériaux de faible épaisseur comme le granit, les dalles en marbre et les carreaux (type : porcelaine, grès, céramique). Lame de haute qualité adaptée pour la coupe de la plupart des matériaux de construction.