MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 230 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
adapté à l'asphalte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395361977
Réf. Sonepar
04054536201
Réf. Fournisseur
4932399550
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
230 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Non
adapté à la brique:
Non
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Non
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
Les Atouts de l'article:
Un disque finition turbo de qualité supérieure avec un corps ultra-fin (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) pour des coupes très rapides, précises et sans éclat dans les matériaux de faible épaisseur comme le granit, les dalles en marbre et les carreaux (type : porcelaine, grès, céramique). Lame de haute qualité adaptée pour la coupe de la plupart des matériaux de construction.


