MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399553

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • épaisseur - 22.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395362004

Réf. Sonepar

04054536207

Réf. Fournisseur

4932399553

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

épaisseur:

22.2 mm

DISQUE DIAMANT DHTI 125MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Disque finition turbo spécifiquement conçu pour des coupes nettes dans les carreaux en céramique et les carreaux / dalles en pierre naturelle de faible épaisseur.