Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399819

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 115 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • forme - plat

  • adapté à l'asphalte - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395364749

Réf. Sonepar

04054536636

Réf. Fournisseur

4932399819

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

115 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

forme:

plat

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

DISQUE DIAMANT HUDD 115MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Vitesse de couple élevé, longue durée de vie, peu de vibration Lame universelle pour différents matériaux. Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale. Segments de 10 mm pour assurer une longévité et une durée de vie accrue. Segments soudés au laser pour de meilleures performances Basse vibration. Les disques diamant Speedcross sont des disques universels, mais leurs performances sont adaptées aux matériaux travaillés. Les disques HUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.