Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399820

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

  • diamètre d'alésage - 22.23 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • épaisseur - 2.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395364756

Réf. Sonepar

04054536637

Réf. Fournisseur

4932399820

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

diamètre d'alésage:

22.23 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

épaisseur:

2.6 mm

forme:

plat

rondelle:

Oui

adapté à l'asphalte:

Oui

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Oui

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

adapté à un fonctionnement humide:

Non

DISQUE DIAMANT HUDD 125MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Vitesse de couple élevé, longue durée de vie, peu de vibration Lame universelle pour différents matériaux. Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale. Segments de 10 mm pour assurer une longévité et une durée de vie accrue. Segments soudés au laser pour de meilleures performances Basse vibration. Les disques diamant Speedcross sont des disques universels, mais leurs performances sont adaptées aux matériaux travaillés. Les disques HUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.