MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.23 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
épaisseur - 2.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395364794
Réf. Sonepar
04054536643
Réf. Fournisseur
4932399824
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
125 mm
diamètre d'alésage:
22.23 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
épaisseur:
2.6 mm
forme:
plat
rondelle:
Oui
adapté à l'asphalte:
Oui
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Oui
adapté à la tuile:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté au métal:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Oui
adapté au béton désactivé:
Oui
adapté à un fonctionnement humide:
Non
Les Atouts de l'article:
Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.



