MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399825

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 150 mm

  • diamètre d'alésage - 22.23 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Oui

  • épaisseur - 2.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395364800

Réf. Sonepar

04054536644

Réf. Fournisseur

4932399825

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

150 mm

diamètre d'alésage:

22.23 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Oui

épaisseur:

2.6 mm

forme:

plat

rondelle:

Oui

adapté à l'asphalte:

Oui

adapté à la brique:

Oui

adapté au béton:

Oui

adapté au béton/bloc de béton:

Oui

adapté au béton armé:

Oui

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

adapté à l'argile réfractaire:

Oui

adapté au béton désactivé:

Oui

adapté à un fonctionnement humide:

Non

DISQUE DIAMANT AUDD 150MM (X1) - Carton

Les Atouts de l'article:

Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.