MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932399826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 230 mm
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - plat
adapté à l'asphalte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395364817
Réf. Sonepar
04054536645
Réf. Fournisseur
4932399826
Marque
MILWAUKEE
diamètre de disque:
230 mm
application:
séparer
disque diamanté:
Oui
forme:
plat
adapté à l'asphalte:
Oui
adapté à la brique:
Oui
adapté au béton:
Oui
adapté au béton/bloc de béton:
Oui
adapté au béton armé:
Non
adapté à la tuile:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
adapté à la riche dure:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
adapté à la céramique:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Oui
adapté à l'argile réfractaire:
Non
adapté au béton désactivé:
Non
Les Atouts de l'article:
Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.



