MILWAUKEE - DISQUES DIAMANT - 4932492148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546415150
Réf. Sonepar
04054641515
Réf. Fournisseur
4932492148
Marque
MILWAUKEE
DISQUE SPEEDCROSS EXTREME HUDD 125MM - Carton
Les Atouts de l'article:
Utilisable sur tous les matériaux durs de construction jusqu'à 15 mm de hauteur de segment (350mm) pour une plus longue durée de vie. Technologie diamantée positionnée pour une durée de vie et des performances optimales dents soudées au laser pour une coupe extrêmement agressive
Les Atouts de l'article:
Utilisable sur tous les matériaux durs de construction jusqu'à 15 mm de hauteur de segment (350mm) pour une plus longue durée de vie. Technologie diamantée positionnée pour une durée de vie et des performances optimales dents soudées au laser pour une coupe extrêmement agressive