MILWAUKEE - DOUBLE CHARGEUR RAPIDE 18 VOLTS M18 DFC - 4932472073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 18...18 V
tension de charge - 18...18 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546324698
Réf. Sonepar
04054632469
Réf. Fournisseur
4932472073
Marque
MILWAUKEE
tension nominale (Un):
18...18 V
tension de charge:
18...18 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Oui
M18 DFC - Chargeur Rapide Double 18V - Carton
Les Atouts de l'article:
Recharge toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™ Maximise la productivité grâce à la charge simultanée - charge deux batteries en même temps - tout en étant jusqu'à 3 fois plus rapide que le chargeur M12-18C standard Intelligence électronique REDLINK ™ : le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie Les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se rechargent en 26 min / 52 min / 59 min Les batteries M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah se rechargent en 36 min / 60 min / 87 min / 130 min
Les Atouts de l'article:
Recharge toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™ Maximise la productivité grâce à la charge simultanée - charge deux batteries en même temps - tout en étant jusqu'à 3 fois plus rapide que le chargeur M12-18C standard Intelligence électronique REDLINK ™ : le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie Les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se rechargent en 26 min / 52 min / 59 min Les batteries M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah / 5.5 Ah / 8.0 Ah / 12.0 Ah se rechargent en 36 min / 60 min / 87 min / 130 min



