MILWAUKEE - DRILLS CONNECT - 4932399129

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à SDS-max - Oui

  • insertion côté machine - SDS-max

  • insertion côté outil - SDS-max

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395357338

Réf. Sonepar

04054535799

Réf. Fournisseur

4932399129

Marque

MILWAUKEE

adapté à SDS-max:

Oui

insertion côté machine:

SDS-max

insertion côté outil:

SDS-max

EXTENSION SDS MAX 750MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

DRILL CONNECT est un système innovant et breveté qui permet de monter tout type d’accessoires SDS-Max sur des perforateurs / burineurs ayant des emmanchements différents. Polyvalent : Le DRILL CONNECT permet de relier la machine à l’accessoire. En sortie (côté accessoire), il reçoit tout type d’accessoires SDS-Max : forets, turbotrépans, trépans. En entrée (entre la machine et le drill CONNECT) : il reçoit des adaptateurs rallonges d’emmanchements différents pour s’adapter à tous types de marteaux. Universel : Les adaptateurs rallonges existent dans différentes longueurs et emmanchement : SDS-Max ! Plus économique : Afin de répondre à différentes applications, les professionnels ont besoin pour un même diamètre de plusieurs longueurs de forets. Aujourd’hui, grâce au système DRILL CONNECT, un seul par diamètre est utile. C’est plus économique (en achetant le foret le plus court) et la caisse à outils est nettement moins encombrée et moins lourde. 100% Puissance: The Drill Connect fournit une connexion rapide et sûre entre l'outil de forage et la pièce d'extension et donc garantit que 100% de la puissance est complètement transmise à la pointe du foret. Plus léger : l’utilisation de DRILL CONNECT avec des forets courts permet de réduire le poids total d’environ 15 %. Pour conserver votre DRILL CONNECT en parfait état, nous vous recommandons de l’entretenir régulièrement avec la graisse Milwaukee® Réf : 4932352273. Restrictions d’utilisations : le DRILL CONNECT convient uniquement pour les forets d’un diamètre supérieur à 32 mm et aux perforateurs de moins de 8 kg. Convient uniquement pour les forets d'un diamètre supérieur à 32 mm. A utiliser avec un perforateur de moins de 8 Kg.