MILWAUKEE - DRILLS CONNECT - 4932399242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395358533
Réf. Sonepar
04054535994
Réf. Fournisseur
4932399242
Marque
MILWAUKEE
EXTENSION SDS MAX 320MM (X1) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
DRILL CONNECT est un système innovant et breveté qui permet de monter tout type d’accessoires SDS-Max sur des perforateurs / burineurs ayant des emmanchements différents. Polyvalent : Le DRILL CONNECT permet de relier la machine à l’accessoire. En sortie (côté accessoire), il reçoit tout type d’accessoires SDS-Max : forets, turbotrépans, trépans. En entrée (entre la machine et le drill CONNECT) : il reçoit des adaptateurs rallonges d’emmanchements différents pour s’adapter à tous types de marteaux. Universel : Les adaptateurs rallonges existent dans différentes longueurs et emmanchement : SDS-Max ! Plus économique : Afin de répondre à différentes applications, les professionnels ont besoin pour un même diamètre de plusieurs longueurs de forets. Aujourd’hui, grâce au système DRILL CONNECT, un seul par diamètre est utile. C’est plus économique (en achetant le foret le plus court) et la caisse à outils est nettement moins encombrée et moins lourde. 100% Puissance: The Drill Connect fournit une connexion rapide et sûre entre l'outil de forage et la pièce d'extension et donc garantit que 100% de la puissance est complètement transmise à la pointe du foret. Plus léger : l’utilisation de DRILL CONNECT avec des forets courts permet de réduire le poids total d’environ 15 %. Pour conserver votre DRILL CONNECT en parfait état, nous vous recommandons de l’entretenir régulièrement avec la graisse Milwaukee® Réf : 4932352273. Restrictions d’utilisations : le DRILL CONNECT convient uniquement pour les forets d’un diamètre supérieur à 32 mm et aux perforateurs de moins de 8 kg. Convient uniquement pour les forets d'un diamètre supérieur à 32 mm. A utiliser avec un perforateur de moins de 8 Kg.
Les Atouts de l'article:
DRILL CONNECT est un système innovant et breveté qui permet de monter tout type d’accessoires SDS-Max sur des perforateurs / burineurs ayant des emmanchements différents. Polyvalent : Le DRILL CONNECT permet de relier la machine à l’accessoire. En sortie (côté accessoire), il reçoit tout type d’accessoires SDS-Max : forets, turbotrépans, trépans. En entrée (entre la machine et le drill CONNECT) : il reçoit des adaptateurs rallonges d’emmanchements différents pour s’adapter à tous types de marteaux. Universel : Les adaptateurs rallonges existent dans différentes longueurs et emmanchement : SDS-Max ! Plus économique : Afin de répondre à différentes applications, les professionnels ont besoin pour un même diamètre de plusieurs longueurs de forets. Aujourd’hui, grâce au système DRILL CONNECT, un seul par diamètre est utile. C’est plus économique (en achetant le foret le plus court) et la caisse à outils est nettement moins encombrée et moins lourde. 100% Puissance: The Drill Connect fournit une connexion rapide et sûre entre l'outil de forage et la pièce d'extension et donc garantit que 100% de la puissance est complètement transmise à la pointe du foret. Plus léger : l’utilisation de DRILL CONNECT avec des forets courts permet de réduire le poids total d’environ 15 %. Pour conserver votre DRILL CONNECT en parfait état, nous vous recommandons de l’entretenir régulièrement avec la graisse Milwaukee® Réf : 4932352273. Restrictions d’utilisations : le DRILL CONNECT convient uniquement pour les forets d’un diamètre supérieur à 32 mm et aux perforateurs de moins de 8 kg. Convient uniquement pour les forets d'un diamètre supérieur à 32 mm. A utiliser avec un perforateur de moins de 8 Kg.



