MILWAUKEE - ÉLAGUEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FHS20-0 - 4933480117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404024
Réf. Sonepar
04054640402
Réf. Fournisseur
4933480117
Marque
MILWAUKEE
M18 FHS20-0 - Élagueuse FUEL, sans batterie, guide de 20 cm - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints Jusqu’à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application Griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne Logement pour la clé de serrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Les Atouts de l'article:
L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints Jusqu’à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application Griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne Logement pour la clé de serrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



