Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399587

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 2

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - croix

  • type de tête croisée - cruciforme

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395362370

Réf. Sonepar

04054536394

Réf. Fournisseur

4932399587

Marque

MILWAUKEE

taille:

2

longueur totale:

25 mm

système à vis:

croix

type de tête croisée:

cruciforme

EMBOUT DE VISSAGE 25MM PH2 (X25) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 haute qualité pour transmettre intégralement le couple. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre logo et le type / la taille de l’embout pour une identification facile.