MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 3
longueur totale - 25 mm
système à vis - croix
type de tête croisée - cruciforme
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395362387
Réf. Sonepar
04054536395
Réf. Fournisseur
4932399588
Marque
MILWAUKEE
taille:
3
longueur totale:
25 mm
système à vis:
croix
type de tête croisée:
cruciforme
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 haute qualité pour transmettre intégralement le couple. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre logo et le type / la taille de l’embout pour une identification facile.


