MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399590


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 2
longueur totale - 25 mm
système à vis - croix
type de tête croisée - Pozidriv PZ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395362400
Réf. Sonepar
04054536399
Réf. Fournisseur
4932399590
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
taille:
2
longueur totale:
25 mm
système à vis:
croix
type de tête croisée:
Pozidriv PZ
EMBOUT DE VISSAGE 25MM PZ2 (X25) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 haute qualité pour transmettre intégralement le couple. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 haute qualité pour transmettre intégralement le couple. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.