MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399599


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 30
longueur totale - 25 mm
système à vis - Torx
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395362493
Réf. Sonepar
04054536414
Réf. Fournisseur
4932399599
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
taille (TX):
30
longueur totale:
25 mm
système à vis:
Torx
EMBOUT DE VISSAGE 25MM TX30 (X25) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.