MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399600

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 40

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395362509

Réf. Sonepar

04054536415

Réf. Fournisseur

4932399600

Marque

MILWAUKEE

taille (TX):

40

longueur totale:

25 mm

système à vis:

Torx

EMBOUT DE VISSAGE 25MM TX40 (X25) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure. Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité. Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.