MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430851

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 1

  • longueur totale - 90 mm

  • système à vis - croix

  • dimension de raccordement - 90 mm

  • type de tête croisée - cruciforme

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395385133

Réf. Sonepar

04054538513

Réf. Fournisseur

4932430851

Marque

MILWAUKEE

taille:

1

longueur totale:

90 mm

système à vis:

croix

dimension de raccordement:

90 mm

type de tête croisée:

cruciforme

EMBOUT PH1 SHOCKWAVE 90MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE n'est pas seulement idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs mais offre aussi un ensemble de solution dont l'utilisateur a besoin pour percer. Le WEAR GUARD TIP™ durci au laser permet une resistance et une protection de l'embout pendant toute sa durée de vie. La configuration de la SHOCK ZONE™ a été conçu pour s'adapter La Shock Zone™ réduit la tension au niveau de la pointe, ce qui réduit le nombre de rupture de la pointe. La combinaison entre la Shock Zone™ et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique, une formule de Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure. Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. 25 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - C 6.3 50 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 90 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 Embouts PH2 Shockwave 25 mm