MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430886

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 30

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395385485

Réf. Sonepar

04054538548

Réf. Fournisseur

4932430886

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

taille (TX):

30

longueur totale:

25 mm

système à vis:

Torx

BOITE 25 EMBOUTS TX30 SHOCKWAVE 25MM - Commande uniquement par multiple de 10

Les Atouts de l'article:

« Shock Zone » absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. Empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide. Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. Magnetic Bit Holder: Canon en acier inoxydable et en acier traité conçus pour une meilleure durabilité. Présentoire 10 x TicTac boxes (250 embouts).