MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 2.5
longueur totale - 25 mm
système à vis - hexagone intérieur
taille de bit - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395385553
Réf. Sonepar
04054538555
Réf. Fournisseur
4932430893
Marque
MILWAUKEE
taille (TX):
2.5
longueur totale:
25 mm
système à vis:
hexagone intérieur
taille de bit:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide. Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps.



