MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430903

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - fente de vis

  • taille de bit - 6.5 mm

  • largeur de lame - 6 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395385652

Réf. Sonepar

04054538565

Réf. Fournisseur

4932430903

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur totale:

25 mm

système à vis:

fente de vis

taille de bit:

6.5 mm

largeur de lame:

6 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

EMBOUT SL1,2 SHOCKWAVE 25MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide. Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. A) 25 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - C 6.3 B) 50 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 C) 90 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 Quantité de commande minimum = 10 pcs (livrées dans un présentoir). Commandes > 10 pcs doivent être commandées par multiple de 10.