MILWAUKEE - EMPORTE PIÈCE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC M18 HKP-201C - 4933451202

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4002395138906

Réf. Sonepar

04054513890

Réf. Fournisseur

4933451202

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 HKP-201C - Emporte-pièce hydraulique FORCELOGIC 18V, 2.0Ah - Coffret, 1 batterie 18V 2.0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18C, boulon de serrage 11,1mm & 19mm

Les Atouts de l'article:

L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T) La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure Système d'alignement haute précision Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue Découpes jusqu'au ⌀ 100 mm dans l'acier doux de 3 mm ou l'inox de 2.5 mm Compatible avec les matrices et poinçon standards de marques professionnelles disponibles dans le marché Contrôle du process: vitesse rapide jusqu'au contact du matériau puis optimise la force en fonction de la matière pour une exécution accélérée, une force de travail accrue et une autonomie de la batterie optimisée Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™