MILWAUKEE - EXPANDEUR 12 VOLTS C12 PXPI06-202C - 4933441715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395002016
Réf. Sonepar
04054441715
Réf. Fournisseur
4933441715
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
C12 PXPI06-202C - Expandeur 12V 2Ah 6 bars - Coffret 2 batteries 12V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur
Les Atouts de l'article:
La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide Larges gammes de têtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromé et interchangeables sans outil Mécanisme à cames : force 600 kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus rapide Design compact et léger avec tête à renvoi d'angle : maniabilité et accessibilité dans le moindre recoin Gâchette "pleine main" et corps aminci pour une utilisation à une seule main Carter en alliage et mécanique en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide Larges gammes de têtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromé et interchangeables sans outil Mécanisme à cames : force 600 kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus rapide Design compact et léger avec tête à renvoi d'angle : maniabilité et accessibilité dans le moindre recoin Gâchette "pleine main" et corps aminci pour une utilisation à une seule main Carter en alliage et mécanique en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™