MILWAUKEE - EXPANDEUR PEX UPONOR 18 VOLTS M18 ONEBLPXPL-502C - 4933464299


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546222444
Réf. Sonepar
04054622244
Réf. Fournisseur
4933464299
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEBLPXPL-502C - Expandeur FUEL 18V, 6 et 10 bars, 5Ah - Coffret, 2 batteries 5Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
L'expandeur ONEKEY™ FORCE LOGIC™ est le premier expandeur au monde sans fil pour les tuyaux UPONOR™ Q & E PE-Xa jusqu'à DN75 Le moteur POWERSTATE™ sans charbons offre une durée de vie inégalée et des applications rapides Dimensions DN40, DN50, DN63 et DN75 des tubes 6 et 10 bars Le design équilibré permet une utilisation facile pour les applications en hauteur La tête à rotation automatique élargit rapidement et uniformément le tuyau PEX Cycle automatique: après chaque cycle (rotation - dilatation), l'outil se réinitialise automatiquement simplifiant le processus d'installation Le malaxeur se réinitialise automatiquement après chaque utilisation pour accélérer les applications répétitives Poignée latérale et point d'ancrage intégré pour une sécurité accrue sur le chantier La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
L'expandeur ONEKEY™ FORCE LOGIC™ est le premier expandeur au monde sans fil pour les tuyaux UPONOR™ Q & E PE-Xa jusqu'à DN75 Le moteur POWERSTATE™ sans charbons offre une durée de vie inégalée et des applications rapides Dimensions DN40, DN50, DN63 et DN75 des tubes 6 et 10 bars Le design équilibré permet une utilisation facile pour les applications en hauteur La tête à rotation automatique élargit rapidement et uniformément le tuyau PEX Cycle automatique: après chaque cycle (rotation - dilatation), l'outil se réinitialise automatiquement simplifiant le processus d'installation Le malaxeur se réinitialise automatiquement après chaque utilisation pour accélérer les applications répétitives Poignée latérale et point d'ancrage intégré pour une sécurité accrue sur le chantier La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™