Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - FILIERE POUR TUYAU 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FPT114-0C - 4933480220

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546405052

Réf. Sonepar

04054640505

Réf. Fournisseur

4933480220

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FPT114-0C - Filière FUEL, 18V, sans batterie - Coffret

Les Atouts de l'article:

Large capacité de filetage de ⅛″ à 1 ¼″ Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits Compatible avec les nouvelles têtes MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11R jusqu'à 1 ¼″ Jusqu'à 50 filetages sur un tuyau ¾″ avec une seule charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah La poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™