MILWAUKEE - FILIERE POUR TUYAU 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FPT2-121C - 4933478597

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546347901

Réf. Sonepar

04054634790

Réf. Fournisseur

4933478597

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FPT2-121C - Filière pour tuyau Fuel one key, Autostop, 18V, 12Ah - Coffret,1 batterie 18V Red Lithium High Output 12Ah et chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Première filière 18V 2″au monde sur le marché, compatible de façon universel avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les tuyaux de ⅛″ à 2″Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateurDirectement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEE®FPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEE®FPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEE®FPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-¼″ - 2″, et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour ⅛″ - 1″, pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivitéDes journées complètes de travail avec une seule charge de batterie, avec plus de 25 filetages 2″ et plus de 60 filetages ½″ avec une batterie M18™ 12,0 AhLa prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetageL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™