MILWAUKEE - FILIERE POUR TUYAU 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FPT2-121C - 4933499200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546563646
Réf. Sonepar
04054656364
Réf. Fournisseur
4933499200
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FPT2-121C - Filière FUEL, Autostop, 18V, 12Ah - Coffret,1 batterie 18V FORGE 12Ah et chargeur M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Première filière 18V 2″au monde sur le marché, compatible de façon universel avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les tuyaux de ⅛″ à 2″ Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur Directement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEE®FPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEE®FPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEE®FPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT 2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-¼″ - 2″, et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour ⅛″ - 1″, pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivité Des journées complètes de travail avec une seule charge de batterie, avec plus de 25 filetages 2″ et plus de 60 filetages ½″ avec une batterie M18™ 12,0 Ah La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Première filière 18V 2″au monde sur le marché, compatible de façon universel avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les tuyaux de ⅛″ à 2″ Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur Directement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEE®FPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEE®FPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEE®FPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT 2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-¼″ - 2″, et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour ⅛″ - 1″, pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivité Des journées complètes de travail avec une seule charge de batterie, avec plus de 25 filetages 2″ et plus de 60 filetages ½″ avec une batterie M18™ 12,0 Ah La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™