MILWAUKEE - FORET CREUX ASPIRATEURS DE POUSSIERE - 4932459290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546002565
Réf. Sonepar
04054600256
Réf. Fournisseur
4932459290
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
22 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
600 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants Précision de perçage certifié PGM Percer un trou propre et net en une seule fois



