MILWAUKEE - FORET CREUX ASPIRATEURS DE POUSSIERE - 4932459296


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 30 mm
longueur de coupe - 700 mm
système d'enregistrement - SDS-max
longueur totale - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546002626
Réf. Sonepar
04054600262
Réf. Fournisseur
4932459296
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
30 mm
longueur de coupe:
700 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
longueur totale:
900 mm
FORET SDS MAX CREUX ASPIRATEUR POUSSIERE 30X900 (X1) - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants Précision de perçage certifié PGM Percer un trou propre et net en une seule fois
Les Atouts de l'article:
Perçage plus rapide grâce à l'aspiration directe des poussières et longévité supérieure du foret Gain de temps grâce au nettoyage parfait du trou pour les scellements chimiques Pointe 4 taillants et design innovant grâce aux ouvertures d'aspiration Pas de blocage dans les fers à béton grâce au design 4 taillants Précision de perçage certifié PGM Percer un trou propre et net en une seule fois