MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG COURTS PACK DE 10 PCS - 4932352208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 4.2 mm
longueur de coupe - 22 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395368617
Réf. Sonepar
04054000008
Réf. Fournisseur
4932352208
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
4.2 mm
longueur de coupe:
22 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe : 135°. Tolérance: h8. Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli. Supportent les fortes pressions de perçage grâce leur faible longueur. Excellente concentricité. L’hélice polie de type N permet un perçage rapide et sans effort. Utilisation : Convient pour le forage dans l'acier, les matériaux alliés et non-alliés jusqu'à 900 N/mm². Convient seulement pour le bois et le plastique.



