MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG COURTS PACK DE 10 PCS - 4932352200

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG COURTS PACK DE 10 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 2 mm

  • longueur de coupe - 12 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395368532

Réf. Sonepar

04054536853

Réf. Fournisseur

4932352200

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

2 mm

longueur de coupe:

12 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

38 mm

FORET HSSG MÉTAUX COURTS 2MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe : 135°. Tolérance: h8. Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli. Supportent les fortes pressions de perçage grâce leur faible longueur. Excellente concentricité. L’hélice polie de type N permet un perçage rapide et sans effort. Utilisation : Convient pour le forage dans l'acier, les matériaux alliés et non-alliés jusqu'à 900 N/mm². Convient seulement pour le bois et le plastique.