MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG DOUBLES PACK DE 10 PCS - 4932352222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 2.5 mm
longueur de coupe - 10 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395368754
Réf. Sonepar
04054536875
Réf. Fournisseur
4932352222
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
2.5 mm
longueur de coupe:
10 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe 135°. Tolérance H8. Hélice type N avec angle classique 20 – 30°. Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli. Point de partage pour un bon centrage. Les deux extrémités peuvent être utilisées. Supportent de grande pression de perçage grâce leur faible longueur. Excelente concentricité. Hélice type N polie pour moins de frottement et une plus grande vitesse de perçage. Application : Convient pour le perçage dans l’acier, les métaux non ferreux et les plastiques. La plus adaptée pour faire des trous de rivet.


