MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG DOUBLES PACK DE 10 PCS - 4932352224

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG DOUBLES PACK DE 10 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.2 mm

  • longueur de coupe - 12 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395368778

Réf. Sonepar

04054536877

Réf. Fournisseur

4932352224

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.2 mm

longueur de coupe:

12 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

49 mm

FORET HSSG MÉTAUX DOUBLES 3,2MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Angle de pointe 135°. Tolérance H8. Hélice type N avec angle classique 20 – 30°. Tranchant droit. Surface / Couleur: Argent poli. Point de partage pour un bon centrage. Les deux extrémités peuvent être utilisées. Supportent de grande pression de perçage grâce leur faible longueur. Excelente concentricité. Hélice type N polie pour moins de frottement et une plus grande vitesse de perçage. Application : Convient pour le perçage dans l’acier, les métaux non ferreux et les plastiques. La plus adaptée pour faire des trous de rivet.